COBOLT TRONCHESI A DOPPIA LEVA 71 01 200

KNIPEX CoBolt® Tronchesi a doppia leva

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Knipex:71 01 200
Rubix:999180300054711
EAN:4003773033165
COBOLT TRONCHESI A DOPPIA LEVA 71 01 200
Riepilogo info tecniche
Capacità di taglio5,2 mm
Lunghezza205 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : COBOLT TRONCHESI A DOPPIA LEVA 71 01 200


KNIPEX 71 01 200 CoBolt® Tronchesi a doppia leva rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 200 mm
KNIPEX 71 01 200 CoBolt® Tronchesi a doppia leva rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 200 mm

Punti di forza

Con taglienti di precisione per filo duro e filo dolce, anche per filo armonico. Per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm. Capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie alla struttura dell’articolazione altamente efficace. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Capacità di taglio ottimizzata. Taglio di grosse sezioni facilitato mediante tagliente micro-strutturato. Con superficie di contatto sotto l'articolazione per la presa e l'estrazione di fili metallici a partire dal Ø 1,0 mm. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di taglio5,2 mm
Lunghezza205 mm
Codice doganale82034000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
45,12 IVA esclusa
/ Unità
55,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione