CESOIA M 7150/3 M71503000

Cesoia per cavi con doppio tagliente

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:95 16 200
Rubix:160000000743087
EAN:4003773026761
CESOIA M 7150/3 M71503000

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio20 mm
Lunghezza220 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CESOIA M 7150/3 M71503000


KNIPEX 95 16 200 Cesoia per cavi con doppio tagliente isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 200 mm
KNIPEX 95 16 200 Cesoia per cavi con doppio tagliente isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 200 mm

Punti di forza

Per tagliare cavi in rame e in alluminio. Non utilizzabili per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo. Con taglienti temperati e rettificati. Taglio netto e pulito senza schiacciare. Con articolazione a vite regolabile, autobloccante. Sforzo minimo grazie all'ottimo rapporto di trasmissione e alla geometria speciale dei taglienti. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Con articolazione a vite regolabile, autobloccante. Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di taglio20 mm
Lunghezza220 mm
Codice doganale82033000
87,40 IVA esclusa
/ Unità
106,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione