Riferimenti
Knipex:95 62 160
Rubix:999190400000625
EAN:4003773082354
Documenti
Dettagli del prodotto : CESOIA PER FUNI 95 62 160
KNIPEX 95 62 160 Cesoia per funi in acciaio Anche per funi metalliche altamente resistenti rivestiti in materiale bicomponente brunita 160 mm
KNIPEX 95 62 160 Cesoia per funi in acciaio Anche per funi metalliche altamente resistenti rivestiti in materiale bicomponente brunita 160 mm
Punti di forza
Per funi metalliche ad alta resistenza fino a Ø 4 mm e cavi fino a Ø 6 mm: taglio facile e di alta precisione grazie alla costruzione unica e in attesa di brevetto. Dimensioni compatte, peso leggero, grande potenza. Realizzata per un uso intensivo: particolarmente resistente e leggera 172 g. Compatte, leggere e potenti. Fino al 30% di minor sforzo rispetto alle cesoie per cavi, funi e trefoli d’acciaio di uguale lunghezza. Cerniera passante con doppio alloggiamento per elevata stabilità. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Lavoro confortevole grazie alla molla di apertura. Chiusura sicura durante il trasporto grazie al nottolino di arresto. Per funi metalliche Ø 4,00 / 1960 Nmm². Acciaio per cuscinetti a sfere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di taglio | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione