Riferimenti
Facom:996A.12
Rubix:160000000199268
EAN:3148512195207

Dettagli del prodotto : TAGLIACAVI 996A.12
Tagliacavi in acciaio
- Modello compatto e potente.
- Lama forgiata in acciaio ad alte prestazioni.
- Design anti-incrocio.
- Capacità:
- 12 mm per cavi d'acciaio morbidi 60 - 100 kg/mm².
- 10 mm per funi metalliche dure 120 - 150 kg/mm².
- 8 mm per funi metalliche tonde 60 - 80 kg/mm².
- Lame di ricambio: 996.L12.
- Capacità massima 73 mm.
-Lunghezza naso 50 mm.
- Modello compatto e potente.
- Lama forgiata in acciaio ad alte prestazioni.
- Design anti-incrocio.
- Capacità:
- 12 mm per cavi d'acciaio morbidi 60 - 100 kg/mm².
- 10 mm per funi metalliche dure 120 - 150 kg/mm².
- 8 mm per funi metalliche tonde 60 - 80 kg/mm².
- Lame di ricambio: 996.L12.
- Capacità massima 73 mm.
-Lunghezza naso 50 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2789 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 600x225x45 mm |
| Peso imballaggio | 2789 g |
| Capacità di taglio | 12 mm |
| Lunghezza | 600 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 305,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 372,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione