CESOIA A CREMAGLIERA 320 MM, D. 60 MM 95 32 320
Cesoie a cremagliera 320 mm, Ø 60 mm
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Knipex:95 32 320
Rubix:999180300055194
EAN:4003773075172



Dettagli del prodotto : CESOIA A CREMAGLIERA 320 MM, D. 60 MM 95 32 320
KNIPEX 95 32 320 Cesoia a cremagliera (sistema a cricchetto, 3 fasi) rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 320 mm
KNIPEX 95 32 320 Cesoia a cremagliera (sistema a cricchetto, 3 fasi) rivestiti in materiale bicomponente bonderizzata nera 320 mm
Punti di forza
Robuste. Maneggevoli. Stabili. Sistema a cricchetto innovativo. Per cavi fino ad un diametro di 60 mm. Rivestimento manici con superficie d´appoggio utile durante il taglio. Maneggevolezza grazie al peso leggero (825 g) e alla costruzione compatta (lunghezza 320 mm) - impiego possibile anche in condizioni di spazio ristretto. Taglia cavi di rame e alluminio fino ad un diametro di 60 mm azionando a una o due mani. Taglienti temperati e rettificati di precisione tagliano in modo piano e pulito senza schiacciamenti. Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili (non utilizzabili per funi e filo di acciaio). Azionamento a corona dentata su tre livelli ed elevato rapporto di trasmissione per facilitare il taglio ad una o due mani. Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 185x150x30 mm |
|---|---|
| Capacità di taglio | 60 mm |
| Lunghezza | 307 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 82033000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 417,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 509,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione