CESOIA X CAVI ELETT.M 7150/2 M71502000

Cesoia per cavi con doppio tagliente

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Knipex:95 16 165
Rubix:160000000743085
EAN:4003773039648
CESOIA X CAVI ELETT.M 7150/2 M71502000
Riepilogo info tecniche
Capacità di taglio15 mm
Lunghezza165 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CESOIA X CAVI ELETT.M 7150/2 M71502000


KNIPEX 95 16 200 Cesoia per cavi con doppio tagliente isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 200 mm
KNIPEX 95 16 165 Cesoia per cavi isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 165 mm

Punti di forza

Per tagliare cavi in rame e in alluminio. Non utilizzabili per filo di acciaio e cavi in rame trafilati a freddo. Con taglienti temperati e rettificati. Taglio netto e pulito senza schiacciare. Con articolazione a vite regolabile, autobloccante. Sforzo minimo grazie all'ottimo rapporto di trasmissione e alla geometria speciale dei taglienti. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Con articolazione a vite regolabile, autobloccante. Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)180x65x30 mm
Capacità di taglio15 mm
Lunghezza165 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale82033000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
68,53 IVA esclusa
/ Unità
83,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione