Riferimenti
SCU:1052A
Rubix:160000000861427
EAN:8031591061165

Dettagli del prodotto : TAGLIATUBI 1052A
Tipo a pinza, in metallo nichelato, con coltello in acciaio temprato, molato. Adatti per il taglio di tubi in palstica PVC-Nylon-PE.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di taglio | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 130 mm |
| Materiali tagliati | pvc; nylon; pe |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
