PINZA TAGLIACAVI ISOLATA 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 220 5074203

Pinza tagliacavi isolata 1.000 v

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5074203
Rubix:999180600003712
EAN:3660338341809
PINZA TAGLIACAVI ISOLATA 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 220 5074203
brand logo

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio25 mm
Lunghezza220 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA TAGLIACAVI ISOLATA 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 220 5074203


EN IEC 60900 Certificato VDE/GS
Design ergonomico con potente articolazione.
Tagliente sottile per un taglio preciso e regolare di cavi in rame e alluminio.
Non adatto per conduttori in rame duro o fili di acciaio.
Guarnizione di precisione avvitata rettificata regolabile.
Utilizzabile con una sola mano con molla e dispositivo di sicurezza integrato.
Finitura cromataFabbricazione tedesca
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di taglio25 mm
Lunghezza220 mm
68,57 IVA esclusa
/ Unità
83,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione