Riferimenti
Knipex:95 36 250
Rubix:999180300055196
EAN:4003773026884




Dettagli del prodotto : CESOIA A CREMAGLIERA 95 36 250
KNIPEX 95 36 280 Cesoia a cremagliera (sistema a cricchetto) isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE verniciata nera 280 mm
KNIPEX 95 36 250 Cesoia a cremagliera (sistema a cricchetto) isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE verniciata nera 250 mm
Punti di forza
Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili. Non utilizzabili per funi e filo di acciaio. Con taglienti temperati e rettificati. Taglio netto e pulito senza schiacciare. Azionamento con una sola mano grazie al sistema a cricchetto. Minimo sforzo grazie all’elevato rapporto di trasmissione. Avanzamento della lama regolabile in due posizioni per un taglio sicuro con minor sforzo. Maneggevole di peso ridotto e costruzione compatta - impiego anche in condizioni di spazio ristretto. Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale. Per cavi con conduttori a settore in alluminio fino a 4 x 150 mm². Acciaio speciale per utensili bonificato, forgiato, temperato ad olio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di taglio | 32 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 250 mm |
| Codice doganale | 82033000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 289,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 353,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione