PINZA TAGLIACAVI ISOLATA 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 180 5074202

Pinza tagliacavi isolata 1.000 v

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5074202
Rubix:999180600003711
EAN:3660338341793
PINZA TAGLIACAVI ISOLATA 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 180 5074202
brand logo

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio18 mm
Lunghezza180 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA TAGLIACAVI ISOLATA 1.000 V LUNGHEZZA (MM) 180 5074202


EN IEC 60900 Certificato VDE/GS
Design ergonomico con potente articolazione.
Tagliente sottile per un taglio preciso e regolare di cavi in rame e alluminio.
Non adatto per conduttori in rame duro o fili di acciaio.
Guarnizione di precisione avvitata rettificata regolabile.
Utilizzabile con una sola mano con molla e dispositivo di sicurezza integrato.
Finitura cromataFabbricazione tedesca
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di taglio18 mm
Lunghezza180 mm
55,82 IVA esclusa
/ Unità
68,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore