U01480006 148 CX TAGLIACAVI
TAGLIACAVI PER CAVI DI RAME E ALLUMINIO USAG 148 CX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Usag:148 CX
Rubix:999210125013174
Produttore:U01480006
EAN:8001150039874
Dettagli del prodotto : U01480006 148 CX TAGLIACAVI
Corpo in acciaio al Cromo Vanadio
Impugnature in PVC
Impugnature in PVC
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di taglio | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 230 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 82,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 100,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

