Riferimenti
Facom:985912
Rubix:160000000198966
EAN:3148519859126

Dettagli del prodotto : UTENSILE 985912
Tagliacavi manuale rame-alluminio 10 mm
- Capacità:
- Cavo multifilare: diametro 10 mm.
- Rame monofilare: diametro 8 mm.
- Almelec: diametro 6 mm.
- Lunghezza: 165 mm.
Peso: 225 g. Modello 985912
- Capacità:
- Cavo multifilare: diametro 10 mm.
- Rame monofilare: diametro 8 mm.
- Almelec: diametro 6 mm.
- Lunghezza: 165 mm.
Peso: 225 g. Modello 985912
Punti di forza
Punta con intaglio e beccuccio per spellare il filo.
Applicazioni
Per cavi monofilari e multifilari.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 253 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 190x90x45 mm |
| Peso imballaggio | 251 g |
| Capacità di taglio | 10 mm |
| Lunghezza | 165 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
