Riferimenti
SCU:7600C 1F
Rubix:160000000865994
EAN:8031591168659


Riepilogo info tecniche
| Grano | 320 |
|---|---|
| Materiale | ossido di alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
Dettagli del prodotto : LIME ABRASIVE TONDE 7600C 1F
In corindone. Per affilare o rettificare acciai in genere. Uso a secco, acqua o olio. Grane: M (180 Media) - F (320 Fine). Colore marrone.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grano | 320 |
|---|---|
| Materiale | ossido di alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Tipologia | lima abrasiva tonda in corindone (scu 7600c, grana 1f) |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore