Riferimenti
SCU:7600E 3M
Rubix:160000000866021
EAN:8031591168925


Riepilogo info tecniche
| Grano | 180 |
|---|---|
| Materiale | ossido di alluminio |
| Lunghezza | 150 mm |
Dettagli del prodotto : LIME ABRASIVE PIATTE 7600E 3M
In corindone. Per affilare o rettificare acciai in genere. Uso a secco, acqua o olio. Grane: M (180 Media) - F (320 Fine). Colore marrone.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grano | 180 |
|---|---|
| Materiale | ossido di alluminio |
| Lunghezza | 150 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Tipologia | lima abrasiva piatte in corindone (ossido di alluminio) |
| Forma | piatto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore