Riferimenti
SCU:7600A 3F
Rubix:160000000865974
EAN:8031591168451


Riepilogo info tecniche
| Grano | 320 |
|---|---|
| Materiale | ossido di alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
Dettagli del prodotto : LIME ABRASIVE QUADRE 7600A 3F
In corindone. Per affilare o rettificare acciai in genere. Uso a secco, acqua o olio. Grane: M (180 Media) - F (320 Fine). Colore marrone.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grano | 320 |
|---|---|
| Materiale | ossido di alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Tipologia | lima abrasiva quadra in corindone (ossido di alluminio) |
| Forma | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione