61463686295 90 MF156 5/8X6 8W10A240QV.

91 pietre speciali Pietre per affilare

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Norton:61463686295
Rubix:160000000143618
EAN:3157624496256
61463686295 90 MF156 5/8X6 8W10A240QV.
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grano240
Materialeossido di alluminio
Lunghezza152,4 mm

Dettagli del prodotto : 61463686295 90 MF156 5/8X6 8W10A240QV.


Le lime triangolari Norton India AO sono ideali per una serie di applicazioni di sbavatura, smussatura e raggiatura, tra cui la pulizia dei filetti dei rubinetti, la snocciolatura delle superfici di taglio delle frese, la lappatura di utensili di levigatura, matrici e stampi e l'applicazione di punte di precisione sui punzoni da centro. La lima a grana grossa si usa per riparare rapidamente i bordi consumati; la grana media è la migliore per produrre un bordo medio, mentre il bordo più affilato si ottiene con la lima a grana fine. Ogni lima è costruita per durare nel tempo ed è realizzata con un abrasivo in ossido di alluminio, che consente di ottenere bordi affilati e una finitura uniforme.
90 Pietre speciali Pietre per affilare - Norton TRIANGULAR FILE - 152,4 Gr240

Punti di forza

Il nostro abrasivo in ossido di alluminio a taglio liscio produce un bordo forte, affilato e duraturo ed è la scelta per la migliore combinazione di velocità di taglio e finitura
Utilizzato per una varietà di applicazioni di sbavatura, smussatura e raggiatura, tra cui la pulizia dei filetti dei rubinetti, la snocciolatura delle superfici di taglio delle frese, la lappatura di utensili di levigatura, stampi e matrici e la messa a punto di punti di precisione sui punzoni da centro
La grana grossa ripristina rapidamente i bordi usurati; la grana media produce il bordo medio necessario per la maggior parte degli utensili; la grana fine produce un bordo ancora più affilato
Progettate per mantenere la loro forma e per conferire una finitura uniforme

Applicazioni

Affilatura
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grano240
Materialeossido di alluminio
Lunghezza152,4 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,46 IVA esclusa
/ Unità
13,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione