Riferimenti
SCU:7600C 2F
Rubix:160000000865996
EAN:8031591168673


Riepilogo info tecniche
| Grano | 320 |
|---|---|
| Materiale | ossido di alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
Dettagli del prodotto : LIME ABRASIVE TONDE 7600C 2F
In corindone. Per affilare o rettificare acciai in genere. Uso a secco, acqua o olio. Grane: M (180 Media) - F (320 Fine). Colore marrone.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grano | 320 |
|---|---|
| Materiale | ossido di alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Tipologia | lima abrasiva tonde in corindone (scu 7600c 2f) |
| Forma | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore