PUNTA RIP.METALLO DURO 8465G 6
Punte con riporto in metallo duro rotazione destra
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SCU:8465G 6
Rubix:160000000873474
EAN:8031591203879


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA RIP.METALLO DURO 8465G 6
Simile a DIN 338. Corpo in acciaio SUPER-RAPIDO HSS, con taglienti in METALLO DURO (Solo misure mm 2 e 2,5 in METALLO DURO integrale). Mod. CORTO. Angolo di taglio 120°. Per acciai al manganese, nichel, ghise, bronzo, ottone, alluminio, bachelite, ecc., con resistenza compresa tra R 700N/mm^2 a R 2300N/mm^2.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 93 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | riporto in metallo duro |
| Affilatura | mod. corto |
| Stelo | attacco cilindrico |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciai al manganese, nichel, ghise, bronzo, ottone, alluminio, bachelite, ecc. |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 120 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore