9519990019000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,900

Micro-punte di precisione con alimentazione olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51999 1.900
Rubix:160000000185035
Produttore:9519990019000
EAN:4031095235639
9519990019000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,900

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,9 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519990019000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,900


Punte Micro-Precision con alimentazione olio, 15xD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro1,9 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1,9x34
Affilaturasuper v-ik-nx
Stelo4
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo4 mm
1.900 mm
70.000 mm
Paese d'origineDE
130,52 IVA esclusa
/ Unità
159,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione