Riferimenti
Walter Titex:A1249XPL-7.4
Rubix:999240117029028
Produttore:5236580
EAN:4031132265971

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5236580-ARTICOLO A1249XPL-7.4
ALTIUS
Punta per foratura profonda in HSS-E A1249XPL • UFL® • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • XPL • Dc=7,4mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 7,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione