9517450135000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 13.500
Rubix:999240628006834
Produttore:9517450135000
EAN:4031095356839


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 67,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450135000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,500
Punta elicoidale in metallo duro integrale Stock SuperV‑X VA 5xD con fori di lubrificazione interna e rivestimento TiSiN+ per forature precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 67,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | codolo cilindrico ø14 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox e resistenti a corrosione/calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 364,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 444,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione