9712900054000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 5,400

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71290 5.400
Rubix:160000000193573
EAN:4031095002668
9712900054000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 5,400

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5,4 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712900054000-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 5,400


Punte elicoidali corte, ~5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro5,4 mm
Lunghezza totale93 mm
Profondità di lavorazione57 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5,4x57
Affilaturan
Stelo5,4
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta118 °
Diametro stelo5,4 mm
5.400 mm
93.000 mm
Paese d'origineDE
28,35 IVA esclusa
/ Unità
34,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione