9517650087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 8,730
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 8.730
Rubix:999181000026793
Produttore:9517650087300
EAN:4031095293332


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 205 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 8,730
Punta Stock SuperV-T con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN per fori profondi 20xD. Ø 8,73 mm, toll. h7, direzione destra.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 249 mm |
| Profondità di lavorazione | 205 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 608,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 741,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione