5061154-ARTICOLO A1263-3.8

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1263-3.8
Rubix:999240117028906
Produttore:5061154
EAN:4031132106076
5061154-ARTICOLO A1263-3.8

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061154-ARTICOLO A1263-3.8


Punta elicoidale
Punta elicoidale in metallo duro integrale A1263 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=3,8mm

Applicazioni

Foratura passante;Foratura cieca;Foratura in pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah7
Angolo d'elica75 °
Steloparallelo
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,8 mm
€ 28,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione