PUNTA DR VA OF H03 0180 30

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

HPMT:H03 0180 30
Rubix:999180200115323
PUNTA DR VA OF H03 0180 30

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,8 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione58,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0180 30


Punta elicoidale DR VA OF HPMT H03 0180 30 (Ø1,8 mm) per forature long-range fino a 30xD. Con raffreddamento interno a foro d’olio, angolo di punta 135° e rivestimento AlCrN.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,8 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione58,2 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentoalcrn
Rapporto diametro/lunghezza della foratura30 x d
Angolo d'elica30 °
Affilaturapunto 135°
Stelodin 6535ha
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo3 mm
142,42 IVA esclusa
/ Unità
173,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore