9611310089000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 8,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:61131 8.900
Rubix:170000000977545
Produttore:9611310089000
EAN:4031095287980


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 9611310089000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 8,900
Punta elicoidale extra-corta Stock per fori fino a una profondità di lavoro di 40 mm. Ø 8,9 mm, rivestimento AlTiZrN, tolleranza h8 (DIN 1897).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | altizrn |
| Tolleranza | ø h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8,9/40 ≈ 0,22 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Diametro stelo | 8,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione