Riferimenti
Stock:71141 5.560
Rubix:999190200050184
Produttore:9711410055600
EAN:4031095302225


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410055600-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 5,560
Punta elicoidale Stock HSS NAS 907 Ø5,56 mm con codolo cilindrico, tolleranza h8 e taglio destro. Angolo punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | bright (non rivestito) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈10,97 x d |
| Affilatura | cono in rilievo (relieved cone) |
| Stelo | codolo diritto (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; materiali stratificati (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 5,56 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione