Riferimenti
HPMT:H03 0230 25
Rubix:999180200115352



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0230 25
Punta DR Mini HPMT H03 0230 25 con alimentazione olio: Ø2,3 mm e profondità 61 mm (25xD). Punto 135° e design a punta spaccata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn |
| Tolleranza | d(h7) / d2(h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point design (punta spaccata); angolo di punta 135° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p; m; n; k; s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore