9517760103200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 10,320
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 10.320
Rubix:999180200213542
Produttore:9517760103200
EAN:4031095285122


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760103200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 10,320
Punta elicoidale Stock SuperV-IK-U Ø10,32 mm, 3xD con refrigerante interno. Rivestimento TiAlN nano, tolleranza m7 e punta 140° per fori in metallo duro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura su piani (facet point) |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da tempra (case hardened), acciai fusi, acciai trattabili termicamente e acciai legati fino a ~1200 n/mm²; inclusi acciai al carbonio, ghisa e leghe alsi ad alto tenore. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione