9717650099000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 9,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 9.900
Rubix:999240628006531
Produttore:9717650099000
EAN:4031095343839


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,9 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 198 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717650099000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 9,900
Punta elicoidale metallo duro Stock 71765 9,900 lucida, con fori di lubrificazione 20xD. Per forature profonde con supporto al flusso di lubrificante.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,9 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 198 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucide (lucidata) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccette 135° |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 692,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 845,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione