Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-10.200D1-WJ30RE
Rubix:999240117030779
Produttore:7287839
EAN:4031132402031

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
Dettagli del prodotto : 7287839-ARTICOLO DC150-05-10.200D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.4016in
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.4016in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 × dc |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 140,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 170,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione