9517450043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 4,370
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 4.370
Rubix:999240628007731
Produttore:9517450043700
EAN:4031095358079


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,85 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450043700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 4,370
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA Ø4,370 mm, 5xD, con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+. Ideale per forature profonde e pulizia trucioli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,37 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 21,85 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈8,24 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | cilindrico din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione