9517860088000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 8,800
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 8.800
Rubix:999210625022092
Produttore:9517860088000
EAN:4031095308999


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860088000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 8,800
Punta elicoidale in metallo duro integrale Stock SuperV-X con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Ø 8,8 mm, 5xD, taglio destrorso, rivestimento TiAlN nano.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 6,93 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff 140° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (legati/non legati) fino a 1400 n/mm²; acciai da costruzione e impiego; acciai automatici e temprati |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione