9517860138900-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,890

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 13.890
Rubix:999210625022154
Produttore:9517860138900
EAN:4031095308357
9517860138900-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,890

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro13,89 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione56,165 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860138900-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 13,890


Punta elicoidale Stock SuperV-X Ø 13,890 mm, 5xD, rivestita TiAlN nano con refrigerazione interna. Tolleranza m7.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro13,89 mm
Lunghezza totale124 mm
Profondità di lavorazione56,165 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturakegelmantelanschliff
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo14 mm
202,73 IVA esclusa
/ Unità
247,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione