9517450067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,750
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 6.750
Rubix:999240628007549
Produttore:9517450067500
EAN:4031095357713


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 42,875 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450067500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,750
Punta MD Stock SuperV-X VA 51745 Ø6,75 con fori di lubrificazione, rivestimento TiSiN+ e profondità 5xD. Raffreddamento interno per forature profonde e pulite.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,75 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Profondità di lavorazione | 42,875 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/tmax = 0,16 |
| Affilatura | affilatura piana 140° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione