Riferimenti
HPMT:W05 0350 15
Rubix:999180200115799

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0350 15
Punta elicoidale HPMT W05 SB Oil Feed con angolo di punta 135° e λ=30°. Ø 3,5 mm, lunghezza totale 95 mm e profondità 55 mm (DIN 6535 HA).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tialn; t8090; hpt |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15 x ø |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | 135° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore