PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0800 30(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0800 30
Rubix:999201215005458

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 295 mm |
| Profondità di lavorazione | 241 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0800 30(N)
Punta elicoidale in metallo duro HPMT W05 0800 30 (30xD) con refrigerazione interna (oil feed). Codolo DIN 6535HA, angolo di punta 135° e angolo d’elica 30°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 295 mm |
| Profondità di lavorazione | 241 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | monolayer alcrn (g6110) + t8090 (tip coating) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto diviso (split point) |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 362,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 442,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore