Riferimenti
HPMT:H03 0290 25
Rubix:999180200115388



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 81,2 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0290 25
Punta micro deep-hole HPMT H03 0290 25 con lubrificazione interna (oil feed). Ø2,9 mm, 25×D, profondità 81,2 mm e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 81,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta divisa (split point design) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai al carbonio, acciai legati, acciai preinduriti, acciai inossidabili e leghe a base nichel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore