Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-03.200D0-WJ30RE
Rubix:999240117031427
Produttore:7287628
EAN:4031132399935
Dettagli del prodotto : 7287628-ARTICOLO DC150-03-03.200D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.126in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.126in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione