Riferimenti
Walter Titex:A1211-5.3
Rubix:999240117029623
Produttore:5058777
EAN:4031132002828

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
Dettagli del prodotto : 5058777-ARTICOLO A1211-5.3
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 86 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 5,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore