Riferimenti
Walter Titex:A1148-5/16IN
Rubix:999240117030260
Produttore:5057210
EAN:4031132072258

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,938 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 37 mm |
Dettagli del prodotto : 5057210-ARTICOLO A1148-5/16IN
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,938 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 37 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 7,938 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione