Riferimenti
Walter Titex:A1522-2.6
Rubix:999240117028681
Produttore:5061872
EAN:4031132150093

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 58 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061872-ARTICOLO A1522-2.6
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 58 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inox;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altro |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 2,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione