6968774-ARTICOLO DC150-03-06.300A1-WJ30RE

Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-06.300A1-WJ30RE
Rubix:999240117031310
Produttore:6968774
EAN:4031132392967
6968774-ARTICOLO DC150-03-06.300A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,3 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6968774-ARTICOLO DC150-03-06.300A1-WJ30RE


Punta integrale in metallo duro con fori per olio DC150-03 attacco DIN 6535 HA
Punta in metallo duro integrale con canalino refrigerante DC150 • Perform • DIN 6537 K • 3xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 140° • WJ30RE • Dc=6,3mm

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,3 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione34 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione internasì
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
€ 68,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione