9517840134900-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 13,490
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 13.490
Rubix:999220701000346
Produttore:9517840134900
EAN:4031095322117


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,8 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840134900-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 13,490
Punta elicoidale Stock SuperV-X con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Ø13,49 mm, taglio a destra, profondità 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 39,8 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,339 |
| Affilatura | cono svasato (relieved cone); tagliente principale con profilo concavo; geometria di taglio ottimizzata; doppio margine. |
| Stelo | m7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione