9717640116000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 11.600
Rubix:999240628006593
Produttore:9717640116000
EAN:4031095344959


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 174 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717640116000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 11,600
Punta MD Stock SuperV-T-Al per foratura profonda, con raffreddamento interno e 15xD. Versione lucida per Ø11,6 mm e asportazione controllata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,6 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 174 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (senza rivestimento) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura piana; forma del tagliente principale concava |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 640,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 781,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione