Riferimenti
HPMT:H03 0240 30
Rubix:999180200115359



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 79,2 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0240 30
Punta elicoidale DR MINI HPMT H03 0240 30 con lubrificazione interna e punto 135°. Per microforatura: Ø2,40 mm, elica 30° e profondità foro 79,2 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 79,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | g6110 (alcrn) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point (punto di ripartizione) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (35-68 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 182,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore