Riferimenti
Walter Titex:A1511-5.7
Rubix:999240117028758
Produttore:5061682
EAN:4031132129334

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 139 mm |
| Profondità di lavorazione | 82 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5061682-ARTICOLO A1511-5.7
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 139 mm |
| Profondità di lavorazione | 82 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Angolo d'elica | 118 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 5,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione