Riferimenti
Walter Titex:A1244-NO65
Rubix:999240117029296
Produttore:5060262
EAN:4031132012421

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,889 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 32 mm |
| Profondità di lavorazione | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060262-ARTICOLO A1244-NO65
Punta elicoidale in HSS-E A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=0,889mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,889 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 32 mm |
| Profondità di lavorazione | 9,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 0,889 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione