6618340-ARTICOLO DC150-05-06.400A1-WJ30RE

Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-06.400A1-WJ30RE
Rubix:999240117030898
Produttore:6618340
EAN:4031132367347
6618340-ARTICOLO DC150-05-06.400A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,4 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618340-ARTICOLO DC150-05-06.400A1-WJ30RE


Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA
Lunghezza sporgente 53 mm.
Lunghezza del gambo 36 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,4 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione53 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
86,10 IVA esclusa
/ Unità
105,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione