9713000570000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 57,000

Punte elicoidali

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71300 57.000
Rubix:160000000193871
EAN:4031095126470
9713000570000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 57,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro57 mm
Lunghezza totale422 mm
Profondità di lavorazione235 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9713000570000-PUNTA HSS CONO MORSE DIN 345 VAPORIZZATE 71300 57,000


Punte elicoidali, ~ 5xD, DIN 345, HSS, Finitura superficiale: vaporizzata, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4,6 g
Diametro del foro57 mm
Lunghezza totale422 mm
Profondità di lavorazione235 mm
Tipo a gamboconico
Norma dindin 345
Rivestimentovaporizzata
Refrigerazione internano
Cono Morse5
Materiale del corpohss
Angolo di punta118 °
57.000 mm
422.000 mm
Paese d'origineDE
718,06 IVA esclusa
/ Unità
876,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione